text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu central Bosch 6119


Burghiu de centrare HSS-G 102 mm, Burghiu de centrare HSS-G, pentru adaptor hexagonal dimensiuni cheie 11 mm

Cod Articol B4957.596.119
Lungime totală (mm) 102
Diametru nominal (mm) 6.35
Material de tăiere HSS
Forma tijei Alte
Marca Bosch
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 102
Diametru nominal (mm) 6.35
Material de tăiere HSS
Forma tijei Alte
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 28
Type Pilot Drill Bit

Descriere

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numerele articolelor

Cod Articol B4957.596.119
EAN 3165140045186
UBB 500504942078
UNSPSC 27112826
Nr. articol producător 2608596119
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.