text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu Bosch negru 12 x 400 mm


Numéro d'article
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Emballé par 1

Spécifications

Lungime totală (mm) 400
Diametrul burghiului (mm) 12
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 0.186
Codul mărfurilor 82075060
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4984.120.400
EAN 3165140059435
UBB 500577126922
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608596337

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.