text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu Bahco HSS-E Orange 15.50 1P


Cod Articol 2H017404
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 15.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 169
Diametrul burghiului (mm) 15.5
Diametrul arborelui (mm) 15.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 120
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 135
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bahco
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2H017404
EAN 7314150373604
UBB 500702488072
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4511-15.50-1P
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.