Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolţuri hexagonale cu flanşă
01257
01257.120.090
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
Bulon cu flanşă hexagonală DIN 6921 Oțel Zincat 8.8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
90 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Dimensiuni
b (min.)
30
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
P
1.75
s
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
Numerele articolelor
Cod Articol
01257.120.090
UBB
500686232926
UNSPSC
31161620