text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 28.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 28.10.2024 se vor livra în data de 31.10.2024!
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
Lămpi & radiouri
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
Scule electrice cu acumulator
Lămpi & radiouri
3U557752
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
Building site radio ROCKBULL 11.1 V 230 V PERFECTPRO
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3U557752
Lățime
260
Grosime (mm)
310
Greutate
7200
Frecvență (Hz)
87.5 - 108
Cu afișaj
Da
Lungime
490
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
260
Grosime (mm)
310
Greutate
7200
Frecvență (Hz)
87.5 - 108
Cu afișaj
Da
Lungime
490
Carcasă de material
Plastic
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Grad de protecție (IP)
IP65
Putere de transmisie (W)
50
Cu brățară
Nu
Cu clemă de centură
Nu
Cu încărcător de baterii
Da
Type
RB2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
4000818390