text.skipToContent text.skipToNavigation

Bucată de tăiere pentru balamale Bosch 36 x 90mm


Cikkszám 7C701812
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lungime totală (mm) 90
Diametrul burghiului (mm) 36
Diametrul arborelui (mm) 10
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7C701812
EAN 3165140148306
UBB 500512694000
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608597614
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.