Furnituri electrice
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
Iluminare
4E924811
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Lămpi de mână 300 AD
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4E924811
Clasa de protecție
III
Lățime
55
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
DC
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Cu întrerupător
Da
Cu fișă CEE
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Clasa de protecție
III
Lățime
55
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
DC
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Cu întrerupător
Da
Cu fișă CEE
Nu
Lungime (m)
400
Înălțime/profunditate (mm)
310
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
3.7 - 3.7
Grad de protecție (IP)
IP20
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
6
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
300
Culoarea luminii
Alb
Marcă
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
Vedere
Model
HL 300 AD
Type
LED Flashlight
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4E924811
EAN
4007123664375
UBB
500709091846
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1178590100
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați