text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 97W 12600lm 6500K 280 x 345 x 280mm


Cod Articol 1K812174
Clasa de protecție I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1.5
Tip de conexiune Alte
Cu priză Da
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 3
Carcasă de material Plastic
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1.5
Tip de conexiune Alte
Cu priză Da
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 3
Carcasă de material Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m) 5
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Grad de protecție (IP) IP54
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Cu suport pentru trepied Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 200
Temperatura de culoare (K) ['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W) 97
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 12600
Culoarea luminii Alb
Tipul de cablare Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 30000
Cu roți Nu
Type Work Light

Numerele articolelor

Cod Articol 1K812174
EAN 4007123675326
UBB 500581087599
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 9171400901
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.