Furnituri electrice
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
Iluminare
LED
6I268219
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
Brennenstuhl Work Light 50W 5400lm 6500K 205 x 225 x 210mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6I268219
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1.5
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Da
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
3
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1.5
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Da
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
3
Carcasă de material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
5
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
['230', '230']
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
72
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W)
50
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
5400
Culoarea luminii
Alb
Tipul de cablare
Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
36000
Capac de protecție a materialului
Plastic
Cu roți
Nu
Type
Work Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6I268219
EAN
4007123674473
UBB
500582775622
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1171410902