Furnituri electrice
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
Iluminare
LED
5U215758
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
Brennenstuhl Work Light 20W 2160lm 6500K 225 x 195 x 214mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5U215758
Clasa de protecție
III
Lățime
225
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
['20', '20']
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Cu întrerupător
Da
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
III
Lățime
225
Potrivit pentru puterea lămpii (W)
['20', '20']
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Cu întrerupător
Da
Carcasă de material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
['18', '18']
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
2
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W)
20
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
2160
Culoarea luminii
Alb
Cu roți
Nu
Type
Work Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5U215758
EAN
4007123681396
UBB
500582597687
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1173730000