Test catalogus aantal
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
Iluminare
LED
0U146392
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
Brennenstuhl Universal LED lanternă 200lm 6500K Micro AAA LR03 baterie
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
0U146392
Clasa de protecție
III
Lățime
69
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
DC
Cu întrerupător
Da
Cu fișă CEE
Nu
Lungime (mm)
34
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
III
Lățime
69
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
DC
Cu întrerupător
Da
Cu fișă CEE
Nu
Lungime (mm)
34
Înălțime/profunditate (mm)
100
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
4.5 - 4.5
Grad de protecție (IP)
IP20
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
2
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
200
Culoarea luminii
Alb
Marca
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85131000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0U146392
EAN
4007123641628
UBB
500682782536
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1175420010