Cutii de interconectare
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
Cabluri & tamburi
Cutii de interconectare
8F159132
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
Brennenstuhl Super-Solid Power Strip 5 prize 16A 230V 3500W 2.5m cablu
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8F159132
Nominal current (A)
16
Colour
Silver
Core cross section (mm²)
1.5
Halogen free
No
Housing shape
Rectangular
Surface protection
Lacquered
Lungimea cablului de alimentare (m)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Nominal current (A)
16
Colour
Silver
Core cross section (mm²)
1.5
Halogen free
No
Housing shape
Rectangular
Surface protection
Lacquered
Lungimea cablului de alimentare (m)
2.5
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Residual current circuit breaker (RCCB)
No
With on/off switch
Yes
Mains filter
No
With cover lid
No
Quality class
Thermoplastic
Rotated central insert
Yes
Over voltage protection
No
Material
Plastic
Degree of protection (IP)
IP20
Surface finishing
Glossy
Număr de prize CEE
0
Numărul de prize cu împământare
5
Număr de alte prize de curent
0
Număr de prize de priză pentru dispozitive reci
0
Numărul de prize euro
0
Marca
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85444290
Model
Super-Solid-Line
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8F159132
EAN
4007123174027
UBB
500651443425
UNSPSC
39121031
Nr. articol producător
1153344115