Cutii de interconectare
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
Cabluri & tamburi
Cutii de interconectare
9R953796
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
Brennenstuhl Super-Solid Extension Lead Power Strip 5x prize tip E 230V 3500W 2.5m cablu
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9R953796
Curentul nominal (A)
16
Culoare
Silver
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Dreptunghiular
Protecția suprafeței
Lăcuit
Lungimea cablului de alimentare (m)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Curentul nominal (A)
16
Culoare
Silver
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Dreptunghiular
Protecția suprafeței
Lăcuit
Lungimea cablului de alimentare (m)
2.5
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
5
Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Nu
Cu întrerupător pornit/oprit
Da
Filtru de rețea
Nu
Cu capac de acoperire
Nu
Clasa de calitate
Thermoplastic
Inserție centrală rotativă
Da
Protecție la supratensiune
Nu
Material
Plastic
Grad de protecție (IP)
IP20
Finisarea suprafeței
Lucios
Număr de prize CEE
0
Numărul de prize cu împământare
0
Număr de alte prize de curent
0
Număr de prize de priză pentru dispozitive reci
0
Numărul de prize euro
0
Marca
Brennenstuhl
Model
Super-Solid-Line
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9R953796
EAN
4007123174102
UBB
500647365021
UNSPSC
39121031
Nr. articol producător
1153340115