Tamburi
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
6T868385
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
Brennenstuhl Rolă de cablu manuală H07RN-F 3G2.5 33m negru 320mm 370 x 230 x 370mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6T868385
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
4
Lungime cablu (m)
33
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
4
Lungime cablu (m)
33
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85444290
Model
professionalLINE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6T868385
EAN
4007123637492
UBB
500700164857
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
9202330100