Tamburi
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
0S993985
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
Brennenstuhl Rolă de cablu manuală H07RN-F 3G2.5 25m negru 290mm 29.2 x 19.2 x 36.5cm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0S993985
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Lungime cablu (m)
25
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Lungime cablu (m)
25
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85444290
Model
Garant®
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0S993985
EAN
4007123038947
UBB
500651456203
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1208444