text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black/Grey 6-WAY 1951560101


Cod Articol B6110.560.101
Curentul nominal (A) 16
Culoare Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Dreptunghiular
Protecția suprafeței Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m) 5
Ambalat la 1

Specificații

Curentul nominal (A) 16
Culoare Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Dreptunghiular
Protecția suprafeței Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m) 5
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 6
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) Nu
Cu întrerupător pornit/oprit Da
Filtru de rețea Nu
Cu capac de acoperire Nu
Clasa de calitate Alte
Inserție centrală rotativă Da
Protecție la supratensiune Nu
Material Plastic
Grad de protecție (IP) IP20
Finisarea suprafeței Matt
Număr de prize CEE 0
Numărul de prize cu împământare 0
Număr de alte prize de curent 0
Număr de prize de priză pentru dispozitive reci 0
Numărul de prize euro 0
Marca Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g) 0.92
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Numerele articolelor

Cod Articol B6110.560.101
EAN 4007123624263
UBB 500627616351
UNSPSC 39121031
Nr. articol producător 1951560101
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.