text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Black 8-WAY 1951180100


The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with ea

Cod Articol B6110.800.100
Curentul nominal (A) 16
Culoare negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Dreptunghiular
Ambalat la 1

Specificații

Curentul nominal (A) 16
Culoare negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Dreptunghiular
Protecția suprafeței Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m) 3
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 8
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) Nu
Cu întrerupător pornit/oprit Da
Filtru de rețea Nu
Cu capac de acoperire Nu
Clasa de calitate Alte
Inserție centrală rotativă Da
Protecție la supratensiune Nu
Material Plastic
Grad de protecție (IP) IP20
Finisarea suprafeței Matt
Număr de prize CEE 0
Numărul de prize cu împământare 0
Număr de alte prize de curent 0
Număr de prize de priză pentru dispozitive reci 0
Numărul de prize euro 0
Marca Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g) 0.848
Model Premium-Line
Type Extension Power Strip

Descriere

The Premium-Line 8-gang Power Strip from Brennenstuhl in the colour black and 3m cable impresses with its quality and safety in all areas. Its shapely and stable housing is made of highly break-resistant special plastic. It not only has increased protection against accidental contact, but also convinces with the following features:Socket outlets with earthing contact in 45° arrangement, also for angled plugsSafety switch illuminated, two-pole on/off switchablePractical cable holderWith suspension deviceSuitable for mounting

Numerele articolelor

Cod Articol B6110.800.100
EAN 4007123624300
UBB 500627616849
UNSPSC 39121031
Nr. articol producător 1951180100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.