Cutii de interconectare
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
Cabluri & tamburi
Cutii de interconectare
1Q774655
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 4 prize 230V 3500W 1.8m cablu
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Q774655
Curentul nominal (A)
16
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Dreptunghiular
Protecția suprafeței
Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m)
1.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Curentul nominal (A)
16
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Dreptunghiular
Protecția suprafeței
Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m)
1.8
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
4
Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Nu
Cu întrerupător pornit/oprit
Da
Filtru de rețea
Nu
Cu capac de acoperire
Nu
Clasa de calitate
Alte
Inserție centrală rotativă
Da
Protecție la supratensiune
Nu
Material
Plastic
Grad de protecție (IP)
IP20
Finisarea suprafeței
Matt
Numărul de prize cu împământare
4
Marca
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85444290
Model
Premium-Line
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Q774655
EAN
4007123627608
UBB
500651464207
UNSPSC
39121031
Nr. articol producător
1951144100