Cabluri prelungitoare
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
Cabluri & tamburi
Cabluri prelungitoare
9X686670
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
Brennenstuhl prelungitor negru 1165460
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9X686670
Secțiunea transversală nominală a conductorului
1.5
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungime (mm)
10
Înveliș exterior colorat
negru
Material înveliș exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Număr de nuclee
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
1.5
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungime (mm)
10
Înveliș exterior colorat
negru
Material înveliș exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Număr de nuclee
3
Cablu spiralat
Nu
Diametru exterior aprox.
8
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Grad de protecție (IP)
IP20
Cu întrerupător de cablu
Nu
Cu conductor de protecție
Da
Sistem de conectare orientat spre sistem
Nu
Marca
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85444290
Type
Extension Cable
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X686670
EAN
4007123000326
UBB
500647393403
UNSPSC
39121440
Nr. articol producător
1165460