Cabluri prelungitoare
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
Cabluri & tamburi
Cabluri prelungitoare
4X385744
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
Brennenstuhl Prelungitor H07BQ F3G2,5 Orange 10m H07BQ F3G2,5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4X385744
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Alte
Lungime (mm)
10
Înveliș exterior colorat
Orange
Material înveliș exterior
Poliuretan (PUR)
Număr de nuclee
3
Rezistență la temperatură (°C)
['90', '90']
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Alte
Lungime (mm)
10
Înveliș exterior colorat
Orange
Material înveliș exterior
Poliuretan (PUR)
Număr de nuclee
3
Rezistență la temperatură (°C)
['90', '90']
Diametru exterior aprox.
12.4
Grad de protecție (IP)
IP44
Cu întrerupător de cablu
Nu
Sistem de conectare orientat spre sistem
Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Da
Marca
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4X385744
EAN
4007123654710
UBB
500700152639
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
9162104200