text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Brennenstuhl Power Strip 3 prize 16A 230V 3500W 2m cablu


Cod Articol 6U674920
Curentul nominal (A) 16
Culoare negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Dreptunghiular
Lungimea cablului de alimentare (m) 2
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) Nu
Ambalat la 1

Specificații

Curentul nominal (A) 16
Culoare negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Fără halogen Nu
Forma carcasei Dreptunghiular
Lungimea cablului de alimentare (m) 2
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) Nu
Cu întrerupător pornit/oprit Nu
Filtru de rețea Nu
Cu capac de acoperire Da
Clasa de calitate Alte
Protecție la supratensiune Nu
Material Alte
Grad de protecție (IP) IP44
Numărul de prize cu împământare 3
Număr de alte prize de curent 3
Marca Brennenstuhl

Numerele articolelor

Cod Articol 6U674920
EAN 4007123633517
UBB 500651449208
UNSPSC 39121031
Nr. articol producător 1159934
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.