Iluminare
Accesorii & Piese
B6170.108.131
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
Brennenstuhl Plug CEE PLUG 400V/16A
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B6170.108.131
Intrare cablu
Piuliță de glande
Număr de poli
5
Material
Plastic
Amperaj IEC (A)
16
Unghiul fișei
Drept
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Intrare cablu
Piuliță de glande
Număr de poli
5
Material
Plastic
Amperaj IEC (A)
16
Unghiul fișei
Drept
Invertor de fază
Da
Grad de protecție (IP)
IP44
Model militar
Nu
Poziția orei de ceas (h)
6
Culoare de identificare
Red
Tensiune în conformitate cu EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) roșu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The 5-pole CEE Phase Inverter 16A from Brennenstuhl is ideal for use in trade or on construction sites. By turning two plug contacts, the phase sequence can be changed and thus adapted. The CEE phase inverter not only impresses with its high-quality and impact-resistant housing, but also convinces with the following features:400V/16AProtection class: IP44Suitable for repairs
Numerele articolelor
Cod Articol
B6170.108.131
EAN
4007123029228
UBB
500570598051
UNSPSC
39111610
Nr. articol producător
1081310