text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 44.5W 5100lm 5700K 280 x 250 x 90mm


Cod Articol 0J599184
Clasa de protecție II
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 2
Carcasă de material Plastic
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție II
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 2
Carcasă de material Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m) 5
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) 100 - 240
Grad de protecție (IP) IP65
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Cu suport pentru trepied Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 128
Temperatura de culoare (K) ['5700', '5700']
Puterea maximă a sistemului (W) 44.5
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 5100
Culoarea luminii Alb
Tipul de cablare Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 54000
Cu roți Nu
Type Mobile Spotlight

Numerele articolelor

Cod Articol 0J599184
EAN 4007123676538
UBB 500573730818
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1171580001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.