text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 3800lm 6400K 160 x 250 x 125mm


Cod Articol 8H119299
Clasa de protecție III
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Carcasă de material Metal/Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) ['5', '5']
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție III
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Carcasă de material Metal/Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) ['5', '5']
Grad de protecție (IP) IP65
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 84
Temperatura de culoare (K) ['6400', '6400']
Puterea maximă a sistemului (W) 40
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 3800
Cu roți Nu
Type Mobile Spotlight

Numerele articolelor

Cod Articol 8H119299
EAN 4007123674459
UBB 500583451611
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1173070020
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.