Test catalogus aantal
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
Iluminare
LED
6H094213
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
Brennenstuhl LB5000 Spot LED cu întrerupător pornit/oprit 50W 7250lm 6800K 5m cablu
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6H094213
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1.5
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Da
Număr de poli
3
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1.5
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Da
Număr de poli
3
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
5
Rezistență la impact
IK10
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu sursă de lumină
Da
Temperatura de culoare (K)
6800 - 6800
Puterea maximă a sistemului (W)
50
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
4700
Tipul de cablare
Prin cablu inclus
Cu roți
Nu
Marca
Brennenstuhl
Model
LB5000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
9171310503