text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Cutii de interconectare
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
Cabluri & tamburi
Cutii de interconectare
3W472169
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
Brennenstuhl Indesk USB Charger Desktop Power Strip 3 prize 2.1A 250V 3500W 2m cablu
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3W472169
Curentul nominal (A)
16
Culoare
Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Alte
Protecția suprafeței
Lăcuit
Lungimea cablului de alimentare (m)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Curentul nominal (A)
16
Culoare
Alte
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Fără halogen
Nu
Forma carcasei
Alte
Protecția suprafeței
Lăcuit
Lungimea cablului de alimentare (m)
2
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Nu
Cu întrerupător pornit/oprit
Nu
Filtru de rețea
Nu
Cu capac de acoperire
Nu
Clasa de calitate
Aluminiu
Inserție centrală rotativă
Da
Protecție la supratensiune
Nu
Material
Metal
Grad de protecție (IP)
IP20
Finisarea suprafeței
Lucios
Număr de prize CEE
0
Numărul de prize cu împământare
0
Număr de alte prize de curent
0
Număr de prize de priză pentru dispozitive reci
0
Numărul de prize euro
0
Număr de conexiuni USB
2
Marca
Brennenstuhl
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3W472169
EAN
4007123656660
UBB
500704660298
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1396200113