Test catalogus aantal
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
Iluminare
8P445366
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
Brennenstuhl HL 1000 A Lanternă LED reîncărcabilă 1000lm baterie Li-Ion
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8P445366
Clasa de protecție
III
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Cu întrerupător
Da
Reîncărcabilă
Da
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
III
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Cu întrerupător
Da
Reîncărcabilă
Da
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
2
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Culoarea luminii
Alb
Marca
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85131000
Model
HL 1000 A
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8P445366
EAN
4007123663422
UBB
500704668218
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1175680
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați