Test catalogus aantal
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
Cabluri & tamburi
Cabluri prelungitoare
B6184.116.681
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
Brennenstuhl Cablu prelungitor negru 1166814 10M 3 x 2,5(B)
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
With extra robust earthed plug and socket.
Descriere completa
Cod Articol
B6184.116.681
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungime (mm)
10
Înveliș exterior colorat
negru
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungime (mm)
10
Înveliș exterior colorat
negru
Material înveliș exterior
Alte
Număr de nuclee
3
Cablu spiralat
Nu
Diametru exterior aprox.
8
Grad de protecție (IP)
IP44
Cu întrerupător de cablu
Nu
Sistem de conectare orientat spre sistem
Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Da
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
940
Codul mărfurilor
85444290
Type
Extension Cord
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
With extra robust earthed plug and socket.
Numerele articolelor
Cod Articol
B6184.116.681
EAN
4007123057276
UBB
500511152158
UNSPSC
39121440
Nr. articol producător
1166814