text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Eco-Line Power Strip 3 prize 16A 230V 3500W 1.5m cablu


Cod Articol 7D540141
Curentul nominal (A) 16
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Forma carcasei Dreptunghiular
Protecția suprafeței Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m) 1.5
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 3
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) Nu
Ambalat la 1

Specificații

Curentul nominal (A) 16
Secțiunea transversală a miezului (mm²) 1.5
Forma carcasei Dreptunghiular
Protecția suprafeței Netratat
Lungimea cablului de alimentare (m) 1.5
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO) 3
Întrerupător de curent rezidual (RCCB) Nu
Cu întrerupător pornit/oprit Da
Lungime cablu (m) 1.5
Filtru de rețea Nu
Cu capac de acoperire Nu
Inserție centrală rotativă Da
Protecție la supratensiune Da
Lungime (mm) 250
Conexiune electrică Cablu de conectare cu mufa
Finisarea suprafeței Matt
Număr de alte prize de curent 3
Comutabile Da
Marca Brennenstuhl
Model Eco-Line

Numerele articolelor

Cod Articol 7D540141
EAN 4007123619207
UBB 500647341683
UNSPSC 39121031
Nr. articol producător 1158820315
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.