Standaard artikelen
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6140.233.116
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
Brennenstuhl Derulator manual de cabluri H07RN-F 3G2.5 40m negru 320mm 330 x 200 x 460mm
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Cod Articol
B6140.233.116
Culoare
Orange
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Nu
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Lungime cablu (m)
40
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Orange
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Nu
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Lungime cablu (m)
40
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
11200
Codul mărfurilor
85444290
Model
Brobusta®
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B6140.233.116
EAN
4007123105694
UBB
240789074095
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1318940