Furnituri electrice
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
Iluminare
LED
7H138684
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
Brennenstuhl Construction Light 85W 10600lm 5800K 380 x 310 x 110mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7H138684
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1.5
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Da
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
3
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1.5
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Da
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
3
Carcasă de material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
5
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Nu
Potrivit pentru numărul de lămpi
192
Temperatura de culoare (K)
['5700', '5700']
Puterea maximă a sistemului (W)
85
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
10600
Culoarea luminii
Alb
Tipul de cablare
Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
54000
Cu roți
Nu
Type
Construction Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7H138684
EAN
4007123675784
UBB
500583123368
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1171580030