text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 61.6W 6200lm 6500K 260 x 265 x 160mm


Cod Articol 5C302498
Clasa de protecție II
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 2
Carcasă de material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție II
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 2
Carcasă de material Alte
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m) 5
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) 100 - 240
Grad de protecție (IP) IP65
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Cu suport pentru trepied Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 1
Temperatura de culoare (K) ['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W) 61.6
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 6200
Culoarea luminii Alb
Tipul de cablare Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 30000
Cu roți Nu
Marcă Brennenstuhl
Codul mărfurilor 94054239
Type Construction Light

Numerele articolelor

Cod Articol 5C302498
EAN 4007123676620
UBB 500582349857
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1173140600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.