Furnituri electrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Iluminare
LED
7F289012
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
Brennenstuhl Construction Light 60W 7700lm 6500K 698 x 129 x 112mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7F289012
Clasa de protecție
III
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
['18', '18']
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
III
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
['18', '18']
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Nu
Potrivit pentru numărul de lămpi
160
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W)
60
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
7700
Culoarea luminii
Alb
Cu roți
Nu
Type
Construction Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7F289012
EAN
4007123681389
UBB
500583087712
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1173700004