text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 275 x 260 x 75mm


Cod Articol 2G785568
Clasa de protecție I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 3
Carcasă de material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 3
Carcasă de material Alte
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m) 5
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Grad de protecție (IP) IP65
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 84
Temperatura de culoare (K) 6500 - 6500
Puterea maximă a sistemului (W) 50
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Culoarea luminii Alb
Tipul de cablare Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 30000
Cu roți Nu
Type Construction Light

Numerele articolelor

Cod Articol 2G785568
EAN 4007123684991
UBB 500581397964
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1171250547
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.