Furnituri electrice
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
Iluminare
LED
5D701468
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
Brennenstuhl Construction Light 40W 4500lm 6500K 235 x 245 x 155mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5D701468
Clasa de protecție
III
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
['18', '18']
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
III
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
['18', '18']
Grad de protecție (IP)
IP65
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W)
40
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
4500
Culoarea luminii
Alb
Cu roți
Nu
Type
Construction Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5D701468
EAN
4007123676613
UBB
500582362041
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1173140400