text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Brennenstuhl Construction Light 30W 3450lm 6500K 250 x 265 x 75mm


Cod Articol 9J560381
Clasa de protecție I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 3
Carcasă de material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 3
Carcasă de material Alte
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m) 3
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Grad de protecție (IP) IP65
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 70
Temperatura de culoare (K) 6500 - 6500
Puterea maximă a sistemului (W) 30
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 3450
Culoarea luminii Alb
Tipul de cablare Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 30000
Cu roți Nu
Marca Brennenstuhl
Codul mărfurilor 94054239
Type Construction Light

Numerele articolelor

Cod Articol 9J560381
EAN 4007123684793
UBB 500583842025
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1171250343
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.