text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 27W 3150lm 6500K 285 x 227 x 169mm


Cod Articol 2M724796
Clasa de protecție III
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Carcasă de material Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) ['18', '18']
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție III
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Carcasă de material Plastic
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) ['18', '18']
Grad de protecție (IP) IP65
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Cu suport pentru trepied Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 100
Temperatura de culoare (K) ['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W) 27
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 3150
Culoarea luminii Alb
Cu roți Nu
Type Construction Light

Numerele articolelor

Cod Articol 2M724796
EAN 4007123681907
UBB 500581450581
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1173700007
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.