text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Brennenstuhl Construction Light 150W 17500lm 6500K 440 x 390 x 95mm


Numer artykułu 5E759790
Protection class I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Connection type Other
With socket outlet No
Colour rendering index CRI 80-89
Number of poles 3
Material housing Other
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protection class I
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Connection type Other
With socket outlet No
Colour rendering index CRI 80-89
Number of poles 3
Material housing Other
Lamp type LED not exchangeable
Length of connection cable (m) 5
Slagvastheid IK08
Nominal voltage (V) 220 - 240
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Suitable for number of lamps 299
Colour temperature (K) 6500 - 6500
Max. system power (W) 150
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 (lm) 17500
Lichtkleur Wit
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Rated life time L70/B50 at 25 °C (h) 30000
Met wieltjes Nee
Brand Brennenstuhl
Commodity code 94054239
Type Construction Light

Numery artykułów

Numer artykułu 5E759790
EAN 4007123685011
UBB 500582390422
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1171250747
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.