Furnituri electrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Iluminare
LED
7K718154
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
Brennenstuhl Construction Light 10W 1150lm 6500K 175 x 205 x 70mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7K718154
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
3
Carcasă de material
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
3
Carcasă de material
Alte
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
2
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Grad de protecție (IP)
IP65
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
20
Temperatura de culoare (K)
6500 - 6500
Puterea maximă a sistemului (W)
10
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
1150
Culoarea luminii
Alb
Tipul de cablare
Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
30000
Cu roți
Nu
Type
Construction Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7K718154
EAN
4007123684779
UBB
500583180368
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1171250143