Furnituri electrice
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
Iluminare
LED
8Q688300
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
Brennenstuhl Construction Light 10W 1000lm 6500K 100 x 100 x 40mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8Q688300
Clasa de protecție
III
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Carcasă de material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact
IK07
Tensiune nominală (V)
['5', '5']
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
III
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Carcasă de material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Rezistență la impact
IK07
Tensiune nominală (V)
['5', '5']
Grad de protecție (IP)
IP54
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Nu
Potrivit pentru numărul de lămpi
1
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W)
10
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Culoarea luminii
Alb
Cu roți
Nu
Type
Construction Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Q688300
EAN
4007123681303
UBB
500583576953
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1173700005