Furnituri electrice
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
Iluminare
LED
4Q473103
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
Brennenstuhl Construction Light 100W 12500lm 6500K 354 x 258 x 177mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4Q473103
Clasa de protecție
II
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
2
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Clasa de protecție
II
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Număr de poli
2
Carcasă de material
Plastic
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
5
Rezistență la impact
IK08
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Grad de protecție (IP)
IP55
Cu sursă de lumină
Da
Potrivit pentru numărul de lămpi
330
Temperatura de culoare (K)
['6500', '6500']
Puterea maximă a sistemului (W)
100
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
12500
Culoarea luminii
Alb
Tipul de cablare
Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h)
30000
Cu roți
Nu
Type
Construction Light
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Q473103
EAN
4007123681341
UBB
500582190103
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
1173700001