text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Brennenstuhl Construction Light 100W 11500lm 6500K 370 x 350 x 95mm


Cod Articol 8I581265
Clasa de protecție I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 3
Carcasă de material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Clasa de protecție I
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Număr de poli 3
Carcasă de material Alte
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m) 5
Rezistență la impact IK08
Tensiune nominală (V) 220 - 240
Grad de protecție (IP) IP65
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 180
Temperatura de culoare (K) 6500 - 6500
Puterea maximă a sistemului (W) 100
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 11500
Culoarea luminii Alb
Tipul de cablare Prin cablu inclus
Durata de viață nominală L70/B50 la 25 °C (h) 30000
Cu roți Nu
Marca Brennenstuhl
Codul mărfurilor 94054239
Type Construction Light

Numerele articolelor

Cod Articol 8I581265
EAN 4007123685004
UBB 500583487771
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 1171250047
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.