Cabluri prelungitoare
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
Cabluri & tamburi
Cabluri prelungitoare
9V726889
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
Brennenstuhl Cablu prelungitor H07RN-F 3G2,5 Negru 15m H07RN-F 3G2,5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9V726889
Curentul nominal (A)
16
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Forma carcasei
Dreptunghiular
Lungimea cablului de alimentare (m)
15
Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Nu
Cu întrerupător pornit/oprit
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Curentul nominal (A)
16
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Forma carcasei
Dreptunghiular
Lungimea cablului de alimentare (m)
15
Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Nu
Cu întrerupător pornit/oprit
Nu
Filtru de rețea
Nu
Cu capac de acoperire
Da
Inserție centrală rotativă
Da
Protecție la supratensiune
Nu
Lungime (mm)
15
Înveliș exterior colorat
negru
Număr de nuclee
3
Finisarea suprafeței
Matt
Numărul de prize cu împământare
4
Marca
Brennenstuhl
Codul mărfurilor
85444290
Model
professionalLINE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9V726889
EAN
3281851511618
UBB
500700152894
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
9162151160