Cabluri prelungitoare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Cabluri & tamburi
Cabluri prelungitoare
3X053991
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
Brennenstuhl Cablu prelungitor H07BQ F3G2,5 Portocaliu 25m H07BQ F3G2,5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3X053991
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Alte
Lungime (mm)
25
Înveliș exterior colorat
Orange
Material înveliș exterior
Poliuretan (PUR)
Număr de nuclee
3
Rezistență la temperatură (°C)
['90', '90']
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Alte
Lungime (mm)
25
Înveliș exterior colorat
Orange
Material înveliș exterior
Poliuretan (PUR)
Număr de nuclee
3
Rezistență la temperatură (°C)
['90', '90']
Diametru exterior aprox.
12.4
Grad de protecție (IP)
IP44
Cu întrerupător de cablu
Nu
Sistem de conectare orientat spre sistem
Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Da
Marca
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3X053991
EAN
4007123654703
UBB
500700153058
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
9162254200