Test catalogus aantal
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
Cabluri & tamburi
Cabluri prelungitoare
B6182.166.820
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
Brennenstuhl Cablu prelungitor G negru 1166820 25m 3 x 2,5RN
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B6182.166.820
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungime
25
Înveliș exterior colorat
negru
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală nominală a conductorului
2.5
Conexiune 1
Alte
Conexiune 2
Alte
Lungime
25
Înveliș exterior colorat
negru
Material înveliș exterior
Alte
Număr de nuclee
3
Cablu spiralat
Nu
Diametru exterior aprox.
8
Tensiune nominală (V)
250 - 250
Grad de protecție (IP)
IP44
Cu întrerupător de cablu
Nu
Sistem de conectare orientat spre sistem
Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
With extra robust earthed plug and socket.
Numerele articolelor
Cod Articol
B6182.166.820
EAN
4007123019731
UBB
500505796432
UNSPSC
39121440
Nr. articol producător
1166820