text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Cablu de prelungire BQ 3G2,5 IP44 Orange 10m BQ 3G2,5 IP44


Cod Articol 5R431071
Secțiunea transversală nominală a conductorului 2.5
Conexiune 1 Alte
Conexiune 2 Alte
Lungime (mm) 10
Înveliș exterior colorat Orange
Material înveliș exterior Poliuretan (PUR)
Număr de nuclee 3
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 2.5
Conexiune 1 Alte
Conexiune 2 Alte
Lungime (mm) 10
Înveliș exterior colorat Orange
Material înveliș exterior Poliuretan (PUR)
Număr de nuclee 3
Cablu spiralat Nu
Rezistență la temperatură (°C) ['-40', '-40']
Diametru exterior aprox. 7
Tensiune nominală (V) 230 - 230
Grad de protecție (IP) IP44
Cu întrerupător de cablu Nu
Cu conductor de protecție Da
Sistem de conectare orientat spre sistem Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Da
Marca Brennenstuhl
Model professionalLINE
Type Extension Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 5R431071
EAN 4007123654727
UBB 500700159667
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 9162100200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.