Tamburi
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6139.182.720
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
BRENNENSTUHL CABLE REEL E290 1182720
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B6139.182.720
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
2
Lungime cablu (m)
30
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
2
Lungime cablu (m)
30
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
5
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Număr de prize CEE
1
Tip de conexiune la rețea
CEE
Marcă
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
8600
Codul mărfurilor
Vedere
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B6139.182.720
EAN
4007123004287
UBB
240789072271
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1182720