Tamburi
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6142.208.854
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
Brennenstuhl Bobină de cablu manuală H05VV-F 3G1.5 25m Roșu 240mm 24 x 20 x 34cm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B6142.208.854
Culoare
Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H05VV-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Lungime cablu (m)
25
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H05VV-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Lungime cablu (m)
25
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP20
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
4210
Model
Garant®
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B6142.208.854
EAN
4007123055227
UBB
500618687122
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1208854