Standaard artikelen
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6101.208.344
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
Brennenstuhl Bobină de cablu manuală H05RR-F 3G2.5 40m negru 290mm 29.2 x 19.2 x 36.5cm
Adăugați în catalog
Cod Articol
B6101.208.344
Culoare
Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Ansamblu cablu
H05RR-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Lungime cablu (m)
40
Carcasă de material
Plastic
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Albastru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
2.5
Ansamblu cablu
H05RR-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
0
Lungime cablu (m)
40
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
11000
Codul mărfurilor
85444290
Model
Garant®
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B6101.208.344
EAN
4007123042098
UBB
500503760810
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1208344