Tamburi
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
B6129.208.380
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
Brennenstuhl Bobină de cablu Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 prize cu contact de împământare
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B6129.208.380
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
negru
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
H07RN-F
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Lungime cablu (m)
40
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Greutate pe bucată (g)
4300
Codul mărfurilor
85444290
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
B6129.208.380
EAN
4007123021581
UBB
240789077304
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1208380